SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY16F7S4 PR.INC.INCL.IP67 3PT 16A 600-690V CR - PKY16F7S4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Bemessungsspannung - 690...690 V
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Polzahl - 4
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480297786
Artikelnummer
SNRPKY16F7S4
Herstellernummer
PKY16F7S4
Hersteller
SNR
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Bemessungsspannung:
690...690 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
5 h
Kennfarbe:
schwarz
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
Flanschmaß vertikal:
85 mm
Flanschmaß horizontal:
65 mm
Bohrlochabstand horizontal:
52 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


