Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY16F715 PR.INC.INCL.IP67 3PNT 16A110V CR - PKY16F715

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Anschlusstechnik - schraublose Klemme

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3303432011178

Artikelnummer

SNRPKY16F715

Herstellernummer

PKY16F715

Hersteller

SNR

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

abgewinkelt

Bemessungsspannung:

100...130 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

RAL-Nummer:

7035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

100 mm

Flanschmaß horizontal:

90 mm

Militärausführung:

nein

Questa presa industriale inclinata Mureva PK è a cablaggio rapido e fissa. Corrente nominale 16 A, tensione nominale da 100 VCA a 130 VCA, 3P+N+T. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 90 mm x (A) 100 mm. Il grado di protezione è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 16 A è da 1 mm² a 2.5 mm². Presa colore grigio (RAL 7035) con colore di tensione nominale in giallo, per una facile identificazione. Frequenza 50 Hz o 60 Hz. Posizione del contatto di terra: 4 h.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie