Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX32W433 SPINA PAR.IP44 2PT 32A 400V CR - PKX32W433

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3303432416881

Artikelnummer

SNRPKX32W433

Herstellernummer

PKX32W433

Hersteller

SNR

Spina industriale da parete, Pratika , con cablaggio rapido. Corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 VCA, 2P+T. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 90 mm x (A) 151 mm. Grado di protezione IP44, resistenza agli urti IK08. Resistenza al fuoco 750°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 32 A è da 2,5 mm² a 6 mm². Presa grigio chiaro (RAL 7035) con colore di tensione nominale in rosso per una facile identificazione. Frequenza 50 Hz o 60 Hz. Posizione del contatto di terra 9 h.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie