Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX32W425 SPINA PAR.IP44 3PNT 32A 230V CR - PKX32W425

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3303432416874

Artikelnummer

SNRPKX32W425

Herstellernummer

PKX32W425

Hersteller

SNR

Spina industriale da parete, Pratika , con cablaggio rapido. Corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 VCA, 3P+N+T. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 90 mm x (A) 152 mm. Grado di protezione IP44, resistenza agli urti IK08. Resistenza al fuoco 750°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 32 A è da 2,5 mm² a 6 mm². Presa colore grigio chiaro (RAL 7035) con colore della tensione nominale in blu, per una facile identificazione. Frequenza 50 Hz o 60 Hz. Posizione del contatto di terra: 9 h.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie