Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX32M415 SP.MOB.IP44 3PNT 32A 110V CR - PKX32M415

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX32M415 SP.MOB.IP44 3PNT 32A 110V CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3303432009427

Artikelnummer

SNRPKX32M415

Herstellernummer

PKX32M415

Hersteller

SNR

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

RAL-Nummer:

0

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

0 A

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

La spina industriale mobile diritta, Pratika, con cablaggio rapido, ha corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 VCA, 3P+N+T. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 86 mm x (A) 160 mm. Il grado di protezione è IP44 e IK08. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 32 A va da 2,5 mm² 10 mm². Colore presa giallo per una facile identificazione della tensione nominale. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. Posizione del contatto di terra: 4 h.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie