Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX16W424 SPINA PAR.IP44 3PT 16A 230V CR - PKX16W424

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX16W424 SPINA PAR.IP44 3PT 16A 230V CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - schraublose Klemme

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3303432416690

Artikelnummer

SNRPKX16W424

Herstellernummer

PKX16W424

Hersteller

SNR

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

0 A

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

abgewinkelt

RAL-Nummer:

7035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

75 mm

Bohrlochabstand horizontal:

62 mm

Bohrlochabstand vertikal:

0 mm

Flanschmaß horizontal:

100 mm

Militärausführung:

nein

La spina industriale inclinata da parete, Pratika con cablaggio rapido, ha poli 3P+E, corrente nominale di 16 A e tensione di esercizio di 230 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 75 mm x (A) 123 mm. Grado di protezione IP44, resistenza agliurti IK08. La resistenza al fuoco è di 750°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 16 A è da 1 mm² a 2,5 mm². Presa colore grigio chiaro (RAL 7035) con colore di tensione nominale in blu, per una facile identificazione. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 9 h.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie