Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX16M415 SP.MOB.IP44 3PNT 16A 110V CR - PKX16M415

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX16M415 SP.MOB.IP44 3PNT 16A 110V CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3303432009021

Artikelnummer

SNRPKX16M415

Herstellernummer

PKX16M415

Hersteller

SNR

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

RAL-Nummer:

0

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

0 A

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

La spina industriale mobile diritta, Pratika, a cablaggio rapido, ha corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 VCA, 3P+N+T. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 74 mm x (A) 142 mm. Il grado di protezione è IP44 e IK08. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 16 A va da 1 mm² 2,5 mm². Colore della presa giallo per una facile identificazione della tensione nominale. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio delcontatto è 4 h.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie