Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKS62G PRESA INC.SCHUKO 65X85 LAT.GRIGIA - PKS62G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKS62G PRESA INC.SCHUKO 65X85 LAT.GRIGIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Halogenfrei - ja

  • Flanschmaß - sonstige

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3303432319939

Artikelnummer

SNRPKS62G

Herstellernummer

PKS62G

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Flanschmaß:

sonstige

Mit Klappdeckel:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Polzahl:

3

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

250 V

La presa industriale diritta da incasso, Pratika con viti prigioniere completamente allentate, ha poli 2P+E, corrente nominale da 10 A a 16 A e la tensione di esercizio è di 250 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 65 mm x (A) 85 mm. Grado di protezione IP54, resistenza agli urti IK09. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035). La frequenza è 50 Hz o 60 Hz.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie