Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKS61G Presa da incasso Schuko 10/16A 250V 2P+T post.grigia 65x85

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKS61G Presa da incasso Schuko 10/16A 250V 2P+T post.grigia 65x85

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschmaß - sonstige

  • Ausführung - Steckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Farbe - grau

  • Nennstrom - 16 A

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 20 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303432319908

Artikelnummer

SNRPKS61G

Herstellernummer

PKS61G

Hersteller

SNR

Flanschmaß:

sonstige

Ausführung:

Steckdose CEE 7/3 (Typ F)

Farbe:

grau

Nennstrom:

16 A

Schutzart (IP):

IP54

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Polzahl:

3

RAL-Nummer:

7035

Nennspannung:

250 V

La presa industriale diritta da incasso, Pratika, con viti prigioniere completamente allentate, ha poli 2P+E, corrente nominale da 10 A a 16 A e la tensione di esercizio è di 250 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 65 mm x (A) 85 mm. Grado di protezione IP54, resistenza agli urti IK09. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035). La frequenza è 50 Hz o 60 Hz.