pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKS61G Presa da incasso Schuko 10/16A 250V 2P+T post.grigia 65x85

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKS61G Presa da incasso Schuko 10/16A 250V 2P+T post.grigia 65x85

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensioni della flangia - Altri

  • Modello - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

  • Colore - Grigio

  • Corrente nominale - 16 A

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303432319908

Codice prodotto

SNRPKS61G

Cod. produttore

PKS61G

Produttore

SNR

Dimensioni della flangia:

Altri

Modello:

Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Colore:

Grigio

Corrente nominale:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP54

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Numero di poli:

3

Numero RAL:

7035

Tensione nominale:

250 V

La presa industriale diritta da incasso, Pratika, con viti prigioniere completamente allentate, ha poli 2P+E, corrente nominale da 10 A a 16 A e la tensione di esercizio è di 250 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 65 mm x (A) 85 mm. Grado di protezione IP54, resistenza agli urti IK09. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035). La frequenza è 50 Hz o 60 Hz.