SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKF32W433 PRESA PAR.IP44 2PT 32A 400V VITE - PKF32W433

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 2
Schutzart (IP) - IP44
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3303432416195
Artikelnummer
SNRPKF32W433
Herstellernummer
PKF32W433
Hersteller
SNR
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Montageart:
Aufputz
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
7035
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Isolierter Einbau:
ja
Militärausführung:
nein
Abschließbar:
nein
Bezeichnungsfeld:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


