Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKF209 PRESA INC.INCL.IP44 3PNT 16A380V - PKF209

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKF209 PRESA INC.INCL.IP44 3PNT 16A380V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 40 ST

EAN

3606480297496

Artikelnummer

SNRPKF209

Herstellernummer

PKF209

Hersteller

SNR

Questa presa industriale PratiKa con viti imperdibili è montata inclinata su quadro. Ha un polo 3P+N+T, la corrente nominale è di 16A e la tensione di funzionamento è compresa tra 380VAC e 415 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 90 mm x (H) 100 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP44 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi da 16A è da 1 mm² a 4 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con rosso facile identificazione della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 6h.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie