Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKF16W424 PRESA PAR.IP44 3PT 16A 230V VITE - PKF16W424

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3303432416225

Artikelnummer

SNRPKF16W424

Herstellernummer

PKF16W424

Hersteller

SNR

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP44

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Montageart:

Aufputz

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

7035

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Isolierter Einbau:

ja

Militärausführung:

nein

Abschließbar:

nein

Bezeichnungsfeld:

nein

Presa industriale inclinata da parete, Pratika con viti prigioniere completamente allentate. Corrente nominale 16 A, tensione nominale da 200 VCA a 250 VCA, 3P+T. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 75 mm x (A) 131 mm. Grado di protezione IP44, resistenza agli urti IK08. Resistenza al fuoco 750°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 16 A è da 1 mm² a 4 mm². Presa di colore grigio chiaro (RAL 7035) con colore di tensione nominale in blu, per una facile identificazione. La frequenza 50 Hz o 60 Hz. Posizione contatto di terra: 9 h.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie