Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKF16W413 PRESA PAR.IP44 2PT 16A 110V VITE - PKF16W413

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Polzahl - 2

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3303432416102

Artikelnummer

SNRPKF16W413

Herstellernummer

PKF16W413

Hersteller

SNR

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Polzahl:

2

Schutzart (IP):

IP44

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Montageart:

Aufputz

Kennfarbe:

gelb

RAL-Nummer:

7035

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Isolierter Einbau:

ja

Militärausführung:

nein

Abschließbar:

nein

Bezeichnungsfeld:

nein

Questa presa industriale PratiKa con viti imperdibili è montata inclinata a parete. Ha un polo 2P+T, la corrente nominale è 16A e e la tensione di funzionamento è 110 V AC. Le dimensioni della presa sono (W) 62 mm x (H) 129 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP44 e IK08. La resistenza al fuoco è 750°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi da 16A è da 1 mm² a 4 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con facile identificazione in giallo della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 4h.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie