Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKB63Q523 PRESA INTERBL DIN PARETE 63A 220V 2P+T - PKB63Q523

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKB63Q523 PRESA INTERBL DIN PARETE 63A 220V 2P+T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 2

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Ausführung des Schalters - Hilfskontakte

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

96 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3303432448264

Artikelnummer

SNRPKB63Q523

Herstellernummer

PKB63Q523

Hersteller

SNR

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

2

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Hilfskontakte

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

0 A

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP65

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Absicherung:

sonstige

Militärausführung:

nein

Questa presa industriale PratiKa interbloccata con viti imperdibili è montata su parete. Ha un polo 2P+T, la corrente nominale è 63A e la tensione di funzionamento è da 200VAC a 250 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 140 mm x (H) 430 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP65 e IK09. La resistenza al fuoco è 750°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La dimensione degli ingressi dei cavi da 63A è di 25 mm per cavi da 35 mm². Il colore della presa è grigio (RAL 7035) con facile identificazione in blu della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 6h.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie