SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZZ573G 7035 ZOC POL/ PLAZ H500L785P310 - NSYZZ573G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Breite - 785 mm
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 500 mm
Tiefe - 310 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480778131
Artikelnummer
SNRNSYZZ573G
Herstellernummer
NSYZZ573G
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Breite:
785 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
500 mm
Tiefe:
310 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
750 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7030
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


