Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZZ5124G 7035 ZOC POL/ PLAZ H500L1285P410 - NSYZZ5124G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZZ5124G 7035 ZOC POL/ PLAZ H500L1285P410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Breite - 1285 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 500 mm

  • Tiefe - 410 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

93 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480778100

Artikelnummer

SNRNSYZZ5124G

Herstellernummer

NSYZZ5124G

Hersteller

SNR

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Breite:

1285 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

500 mm

Tiefe:

410 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1250 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

420 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7030

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Zoccolo da utilizzare con cassette PanelSeT PLA Lo zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 1285 mm L'altezza è 500 mm La profondità è di 410 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 pannelli frontali e 2 parti laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035) Il valore di protezione in ingresso è IP44 La protezione meccanica nominale è IK10

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie