Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZZ276G ZOCCOLO ZZ 200X750X620MM - NSYZZ276G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZZ276G ZOCCOLO ZZ 200X750X620MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 620 mm

  • Geeignet für Be-/Entlüftung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

Produktserien

Industry

EAN

3606480726293

Artikelnummer

SNRNSYZZ276G

Herstellernummer

NSYZZ276G

Hersteller

SNR

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebautiefe:

620 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Breite:

785 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

620 mm

Zoccolo da utilizzare con cassette Thalassa PLA e Thalassa PHD Lo zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 785 mm L'altezza è di 200 mm La profondità è di 610 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 pannelli frontali e 2 parti laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035) Il valore di protezione in ingresso è IP44 La protezione meccanica nominale è IK10 Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose