SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZZ274G ZOCCOLO ZZ 200X750X420MM - NSYZZ274G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 785 mm
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 200 mm
Tiefe - 410 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480726286
Artikelnummer
SNRNSYZZ274G
Herstellernummer
NSYZZ274G
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
785 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
200 mm
Tiefe:
410 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
750 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
420 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7030
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


