Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZZ253G 7035 ZOC POL/ PLAZ H200L535P310 - NSYZZ253G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZZ253G 7035 ZOC POL/ PLAZ H200L535P310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Breite - 535 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 200 mm

  • Tiefe - 310 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

54 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480778056

Artikelnummer

SNRNSYZZ253G

Herstellernummer

NSYZZ253G

Hersteller

SNR

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Breite:

535 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

200 mm

Tiefe:

310 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

500 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

320 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7030

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Zoccolo da utilizzare con cassette PanelSeT PLA Lo zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 535 mm L'altezza è di 200 mm La profondità è di 310 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 pannelli frontali e 2 parti laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035) Il valore di protezione in ingresso è IP44 La protezione meccanica nominale è IK10

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie