SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZZ2103G 7035 ZOC POL/ PLAZ H200L1035P310 - NSYZZ2103G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 1035 mm
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 200 mm
Tiefe - 310 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
84 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480778025
Artikelnummer
SNRNSYZZ2103G
Herstellernummer
NSYZZ2103G
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
1035 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
200 mm
Tiefe:
310 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7030
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


