Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZHPLA74G 7035 ZOCCOLO 900X750X420 - NSYZHPLA74G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZHPLA74G 7035 ZOCCOLO 900X750X420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 750 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 900 mm

  • Tiefe - 420 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480777905

Artikelnummer

SNRNSYZHPLA74G

Herstellernummer

NSYZHPLA74G

Hersteller

SNR

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

750 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

900 mm

Tiefe:

420 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

750 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

420 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7030

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Zoccolo da utilizzare con cassette PanelSeT PLA Lo zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso L'altezza è 900 mm La profondità è di 785 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 1 zoccolo Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035)

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie