Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZHPLA103G 7035 ZOCCOLO 900X1000X320 - NSYZHPLA103G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZHPLA103G 7035 ZOCCOLO 900X1000X320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 1000 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 900 mm

  • Tiefe - 320 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

84 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480777837

Artikelnummer

SNRNSYZHPLA103G

Herstellernummer

NSYZHPLA103G

Hersteller

SNR

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

1000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

900 mm

Tiefe:

320 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

320 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7030

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Zoccolo in poliestere da 900 mm parzialmente interrato per PanelSeT PLAZ/PLAZT. L 1000 x P 320 mm. Accessorio multifunzione per cassette/armadi. Fissaggio con viti sul fondo dell'armadio o mediante elemento di fissaggio sul pavimento. Grigio RAL 7035 perzoccolo. Elementi di fissaggio e 1 zoccolo inclusi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie