SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZA274G 7035 ZOC POL PLA/PLAT H200L750P420 - NSYZA274G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Breite - 744 mm
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 200 mm
Tiefe - 350 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480777783
Artikelnummer
SNRNSYZA274G
Herstellernummer
NSYZA274G
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Breite:
744 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
200 mm
Tiefe:
350 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
750 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
350 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7030
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


