SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZA254G 7035 ZOC POL PLA/PLAT H200L500P420 - NSYZA254G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 494 mm
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 200 mm
Tiefe - 350 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
54 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480777769
Artikelnummer
SNRNSYZA254G
Herstellernummer
NSYZA254G
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
494 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
200 mm
Tiefe:
350 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
420 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7030
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


