SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZA2126G 7035 ZOC POL PLA/PLAT H200L1250P620 - NSYZA2126G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 1244 mm
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 200 mm
Tiefe - 620 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
93 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480773044
Artikelnummer
SNRNSYZA2126G
Herstellernummer
NSYZA2126G
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
1244 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
200 mm
Tiefe:
620 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1250 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
620 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7030
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


