SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZA2124G 7035 ZOC POL PLA/PLAT H200L1200P420 - NSYZA2124G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
RAL-Nummer (ähnlich) - 7030
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1250 mm
Packung
1 ST
EAN
3606480777745
Artikelnummer
SNRNSYZA2124G
Herstellernummer
NSYZA2124G
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7030
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1250 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
420 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Breite:
1244 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
350 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


