Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZA2104G 7035 ZOC POL PLA/PLAT H200L1000P420 - NSYZA2104G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZA2104G 7035 ZOC POL PLA/PLAT H200L1000P420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7030

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

86 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480777721

Artikelnummer

SNRNSYZA2104G

Herstellernummer

NSYZA2104G

Hersteller

SNR

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7030

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

420 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Breite:

994 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

350 mm

Zoccolo da utilizzare con cassette PanelSeT PLA Lo zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 994 mm L'altezza è di 200 mm La profondità è di 350 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 pannelli frontali e 2 parti laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035) Il valore di protezione in ingresso è IP44 La protezione meccanica nominale è IK10

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie