Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVA276MA FIN. IN POLICARBONATO IP65 78X130X25 - NSYVA276MA

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVA276MA FIN. IN POLICARBONATO IP65 78X130X25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff

  • Scharnierend - ja

  • Breite - 130 mm

  • Höhe - 78 mm

  • Tiefe - 25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480185342

Artikelnummer

SNRNSYVA276MA

Herstellernummer

NSYVA276MA

Hersteller

SNR

Werkstoff der Fensterscheibe:

Kunststoff

Scharnierend:

ja

Breite:

130 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

25 mm

Schutzart (IP):

IP65

Finestra trasparente in policarbonato per apparecchiature modulari da installare su porta o pannello negli armadi PanelSeT PLA, PanelSeT PLM, PanelSeT S3D, PanelSeT CRN e PanelSeT PLS Larghezza di apertura 130 mm, altezza 78 mm e profondità 25 mm (6 moduli) Il kit è costituito da 1 finestra completa

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie