SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVA274MA FINESTRA IN POLICARBONATO IP65 78X95X25 - NSYVA274MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff
Scharnierend - ja
Breite - 95 mm
Höhe - 78 mm
Tiefe - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
3606480185311
Artikelnummer
SNRNSYVA274MA
Herstellernummer
NSYVA274MA
Hersteller
SNR
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
ja
Breite:
95 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
25 mm
Schutzart (IP):
IP65
Oblò in plastica con coperchio trasparente a cerniera. A 78 x L 95 x P 25 mm. Accessorio di installazione multifunzione. Installazione su porta o pannello. Oblò per apparecchiature modulari. Serratura senza chiave, possibilità di sigillatura. Moduli da 4x 18 mm. In policarbonato trasparente. IP65. Compatibilità con PanelSeT CRN/S3D, PanelSeT PLA/PLS/PLM.


