SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVA274M FINESTRA IN POLICARBONATO IP65 78X95X15 - NSYVA274M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 95 mm
Höhe - 78 mm
Tiefe - 15 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3606480185304
Artikelnummer
SNRNSYVA274M
Herstellernummer
NSYVA274M
Hersteller
SNR
Breite:
95 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
15 mm
Finestra trasparente in policarbonato per apparecchiature modulari da installare su porta o pannello negli armadi PanelSeT PLA, PanelSeT PLM, PanelSeT S3D, PanelSeT CRN e PanelSeT PLS La larghezza di apertura è 95 mm, l'altezza è 78 mm e la profondità è 15 mm (4 moduli) Il kit è costituito da 1 finestra completa


