SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVA272MA FINESTRA IN POLICARBONATO IP65 78X60X25 - NSYVA272MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 60 mm
Höhe - 78 mm
Tiefe - 25 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3606480185281
Artikelnummer
SNRNSYVA272MA
Herstellernummer
NSYVA272MA
Hersteller
SNR
Breite:
60 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
25 mm
Finestra trasparente in policarbonato per apparecchiature modulari da installare su porta o pannello negli armadi PanelSeT PLA, PanelSeT PLM, PanelSeT S3D, PanelSeT CRN e PanelSeT PLS Larghezza di apertura 60 mm, altezza 78 mm e profondità 25 mm (2 moduli) Il kit è costituito da 1 finestra completa


