Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVA2724M FIN. IN POLICARBONATO IP65 196X235X13 - NSYVA2724M

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVA2724M FIN. IN POLICARBONATO IP65  196X235X13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 235 mm

  • Höhe - 196 mm

  • Tiefe - 13 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3606480185267

Artikelnummer

SNRNSYVA2724M

Herstellernummer

NSYVA2724M

Hersteller

SNR

Breite:

235 mm

Höhe:

196 mm

Tiefe:

13 mm

Finestra trasparente in policarbonato per apparecchiature modulari da installare su porta o pannello negli armadi PanelSeT PLA, PanelSeT PLM, PanelSeT S3D, PanelSeT CRN e PanelSeT PLS Larghezza di apertura 235 mm, altezza 196 mm e profondità 13 mm (24 moduli) Il kit è costituito da 1 finestra completa