SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVA2712MA FIN. IN POLICARBONATO IP65 78X235X25 - NSYVA2712MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff
Scharnierend - ja
Breite - 235 mm
Höhe - 78 mm
Tiefe - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
3606480185243
Artikelnummer
SNRNSYVA2712MA
Herstellernummer
NSYVA2712MA
Hersteller
SNR
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
ja
Breite:
235 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
25 mm
Oblò in plastica con coperchio trasparente a cerniera. A 78 x L 235 x P 25 mm. Accessorio di installazione multifunzione. Installazione su porta o pannello. Oblò per apparecchiature modulari. Serratura senza chiave, possibilità di sigillatura. Moduli da 12 x 18 mm. In policarbonato trasparente. IP65. Compatibilità con PanelSeT CRN/S3D, PanelSeT PLA/PLS/PLM.