Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYUCC270 FLANGIA SEMI APERTA 27 CM PLS - NSYUCC270

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verbindungsstück, Seite

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 240 mm

  • Tiefe - 121 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

3606480190032

Artikelnummer

SNRNSYUCC270

Herstellernummer

NSYUCC270

Hersteller

SNR

Ausführung:

Verbindungsstück, Seite

Breite:

200 mm

Höhe:

240 mm

Tiefe:

121 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Set di 10 strutture ad apertura parziale per cassette modulari isolanti PanelSeT PLS La larghezza di apertura è 200 mm L'altezza è di 240 mm La profondità è di 121 mm Fisso su accoppiamento laterale di 2 scatole modulari Il kit è costituito da 1 telaio Ideale per applicazioni multi-scopo Il valore di protezione in ingresso è IP44

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie