Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJPLA73G 7035 TETTO 750X320 - NSYTJPLA73G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJPLA73G 7035 TETTO 750X320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 750 mm

  • Höhe - 38 mm

  • Tiefe - 320 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 750 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

51 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480777417

Artikelnummer

SNRNSYTJPLA73G

Herstellernummer

NSYTJPLA73G

Hersteller

SNR

Breite:

750 mm

Höhe:

38 mm

Tiefe:

320 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

750 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

320 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

Tetto in poliestere per cassetta PLA L 750 x D320 mm. L 750 x P 320 mm. Accessorio multifunzione per cassette/armadi. Montaggio sulla parte superiore della cassetta/armadio. Montaggio tramite elementi di fissaggio. In poliestere rinforzato in fibra di vetro. Grigio RAL 7035. 4 tetto, dima di foratura, elementi di fissaggio inclusi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie