Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJPLA54G 7035 TETTO 500X420 - NSYTJPLA54G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJPLA54G 7035 TETTO 500X420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 38 mm

  • Tiefe - 420 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480777400

Artikelnummer

SNRNSYTJPLA54G

Herstellernummer

NSYTJPLA54G

Hersteller

SNR

Breite:

500 mm

Höhe:

38 mm

Tiefe:

420 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

500 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

420 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

Tetto multifunzione per cassette PanelSeT PLA Il tettuccio deve essere installato su tutti i modelli di armadio con larghezza 500 mm e profondità 420 mm La larghezza è di 500 mm La profondità è di 420 mm L'altezza è di 38 mm Fissaggio mediante elemento di fissaggio sulla parte superiore dell'armadio La tettoia è in poliestere caricato con fibra di vetro (colore RAL 7035) Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie Il kit è costituito da 1 tettuccio, elementi di fissaggio e schema di foratura "ERROR:#REF!"

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie