SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJPLA53G 7035 TETTO 500X320 - NSYTJPLA53G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Höhe - 38 mm
Tiefe - 320 mm
Farbe - grau
Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm
Packung
1 ST
EAN
3606480777394
Artikelnummer
SNRNSYTJPLA53G
Herstellernummer
NSYTJPLA53G
Hersteller
SNR
Breite:
500 mm
Höhe:
38 mm
Tiefe:
320 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


