Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJPLA126G 7035 TETTO 1250X620 - NSYTJPLA126G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJPLA126G 7035 TETTO 1250X620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Dachbeplankung - ja

  • Geeignet für Bodenbeplankung - nein

  • Breite - 1250 mm

  • Höhe - 38 mm

  • Tiefe - 620 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

74 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480773020

Artikelnummer

SNRNSYTJPLA126G

Herstellernummer

NSYTJPLA126G

Hersteller

SNR

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Breite:

1250 mm

Höhe:

38 mm

Tiefe:

620 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1250 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

620 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Entlüftung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

Tetto multifunzione per cassette PanelSeT PLA Il tettuccio deve essere installato su tutti i modelli di armadio con larghezza 1250 mm e profondità 620 mm La larghezza è di 1250 mm La profondità è di 620 mm L'altezza è di 38 mm Fissaggio mediante elementodi fissaggio sulla parte superiore dell'armadio La tettoia è in poliestere caricato con fibra di vetro (colore RAL 7035) Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie Il kit è costituito da 1 tettuccio, elementi di fissaggio e schema di foratura "ERROR:#REF!"

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie