SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJPLA104G 7035 TETTO 1000X420 - NSYTJPLA104G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Dachbeplankung - ja
Geeignet für Bodenbeplankung - nein
Breite - 1000 mm
Höhe - 38 mm
Tiefe - 420 mm
Packung
1 ST
EAN
3606480777363
Artikelnummer
SNRNSYTJPLA104G
Herstellernummer
NSYTJPLA104G
Hersteller
SNR
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
1000 mm
Höhe:
38 mm
Tiefe:
420 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
420 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


