SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJPLA103G 7035 TETTO 1000X320 - NSYTJPLA103G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1000 mm
Höhe - 38 mm
Tiefe - 320 mm
Farbe - grau
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
3606480777356
Artikelnummer
SNRNSYTJPLA103G
Herstellernummer
NSYTJPLA103G
Hersteller
SNR
Breite:
1000 mm
Höhe:
38 mm
Tiefe:
320 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


