SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTBP19128 PanelSeT TBP UL PC 192x121x87

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 192 mm
Breite - 121 mm
Tiefe - 87 mm
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
3606480165641
Artikelnummer
SNRNSYTBP19128
Herstellernummer
NSYTBP19128
Hersteller
SNR
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
192 mm
Breite:
121 mm
Tiefe:
87 mm
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Deckel
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP66
Mit Schloss:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Innentiefe:
80 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse:
II
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
4X
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
unbehandelt




