pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTBP19128 PanelSeT TBP UL PC 192x121x87

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 192 mm

  • Larghezza - 121 mm

  • Profondità - 87 mm

Confezione

  • 2 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480165641

Codice prodotto

SNRNSYTBP19128

Cod. produttore

NSYTBP19128

Produttore

SNR

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

192 mm

Larghezza:

121 mm

Profondità:

87 mm

Modello coperchio:

Chiuso

Coperchio / Porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Copertura / Coperchio

Tipo di porta:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

IP66

Con serratura:

no

Adatto per uso all'esterno:

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Profondità interna:

80 mm

Struttura espandibile:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Classe di protezione:

II

Numero RAL:

7035

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Superficie:

Non trattato

Questo TBP è una scatola da parete in policarbonato È progettato per applicazioni multi-scopo e può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno La scatola ha un corpo grigio (RAL 7035) e un coperchio basso pieno L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 192 mm, 121 mm e 87 mm Le dimensioni interne della scatola sono 175 mm x 105 mm x 80 mm Il coperchio è chiuso da quattro viti piatte prigioniere situate al di fuori dell'area sigillata della scatola per mantenere il grado di protezione IP La scatola ha un isolamento elettrico di classe II che previene le scosse elettriche e consente la costruzione di soluzioni totalmente isolate È resistente anche a incendi fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 La scatola offre un'elevata protezione contro polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (NEMA 4,4X) ed è resistente agli urti con un grado di protezione IK08 (IEC 62262) Può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -15 e 60°C e utilizzato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -25 e 80°C senza influire sulle prestazioni Il prodotto è certificato UL