SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTBP16128 THALASSA TBP UL PC 164X121X87 - NSYTBP16128

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
2 ST
Produktserien
Industry
EAN
3606480165634
Artikelnummer
SNRNSYTBP16128
Herstellernummer
NSYTBP16128
Hersteller
SNR
Scatola industriale in PC PanelSeT TBP con coperchio in PC opaco H20. Interno 150 x 105 x 80 mm. Esterno 164 x 121 x 87 mm. Cassetta a parete. Coperchio pieno basso.L'esterno sigillato è dotato di vite prigioniera con bloccaggio tramite cacciavite piatto. Le certificazioni sono DEMKO, SEMKO, TÜV, UL. Norma UL508 A. Resistenza al fuoco 960°. In policarbonato. IP66 (NEMA 4.4X), IK08, grigio RAL 7035, classe di isolamento II. Set di 5. La temperatura ambiente di stoccaggio/funzionamento è compresa tra -15 e60°C/(-25 e 80°C).


