SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYST40M8 Viti Torx T40 M8x16 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - Flachrundkopf
Werkstoff - Stahl
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Länge bis Unterkante Kopf - 16 mm
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
3606480146800
Artikelnummer
SNRNSYST40M8
Herstellernummer
NSYST40M8
Hersteller
SNR
Kopfform:
Flachrundkopf
Werkstoff:
Stahl
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Länge bis Unterkante Kopf:
16 mm
Senkkopf:
nein
Gewindemaß (metrisch):
8
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Vollgewinde:
ja
Gewindelänge:
16 mm
Mit Mutter:
nein
Gewindeart:
metrisch
Farbe:
Zink
Mit Flansch:
nein
Selbstsichernd:
ja
Kopfdurchmesser:
16 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein
Gewindesteigung:
1.25 mm
Linksgewinde:
nein
Kopfhöhe:
6 mm


