SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYST40M8 Viti Torx T40 M8x16 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Testa piatta tonda
Materiale - Acciaio
Sistema di avvitamento - Torx
Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 8.8
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 16 mm
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480146800
Codice prodotto
SNRNSYST40M8
Cod. produttore
NSYST40M8
Produttore
SNR
Forma della testa:
Testa piatta tonda
Materiale:
Acciaio
Sistema di avvitamento:
Torx
Qualità del materiale:
Acciaio classe di resistenza 8.8
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
16 mm
Testa svasata:
no
Dimensione filettatura, metrica:
8
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Interamente filettato:
sì
Lunghezza della filettatura:
16 mm
Con dado:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Colore:
Zinco
Con flangia:
no
Autobloccante:
sì
Diametro della testa:
16 mm
Con rondella:
no
Passo della filettatura:
1.25 mm
Filettatura sinistrorsa:
no
Altezza della testa:
6 mm