SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDT8 Folding support tray - 800 mm enclosure - 30 kg load

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606485131511
Artikelnummer
SNRNSYSDT8
Herstellernummer
NSYSDT8
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Schwenkbares Ablagepult für Spacial-Gehäuse. Gehäusemaße B800 mm. 30 kg/m² maximale Belastung. Montage auf Türverstärkungsrahmen/Türquerträger für 1000 mm breite Gehäuse. Kompatibel Spacial SF, SM, SFX, SFX, SMX, S3D, CRN. Höhenverstellbar in Schritten von 25 mm. Stahlgehäuse, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Schwenkwinkel 45°, 60°, 75°, 90°.