SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDT8 Tavolo di lavoro per porta L800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Metallo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485131511
Codice prodotto
SNRNSYSDT8
Cod. produttore
NSYSDT8
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Materiale:
Metallo
Vassoio di supporto pieghevole per quadri elettrici PanelSeT SFN e PanelSeT SM. La larghezza nominale del vassoio è di 625 mm. Questo supporto orizzontale regolabile può essere utilizzato per computer portatili, documenti o qualsiasi altro elemento. Da installare sulle guide trasversali dello sportello e consente 4 posizioni con angoli di 45°, 60°, 75° e 90°. Consente un carico massimo di 30 kg. È in acciaio e ha una finitura in polvere di poliestere epossidico con colore grigio RAL 7035.


