Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPUNX CONF. 4 STAFFE DI SOLLEVAM. - NSYPUNX

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPUNX CONF. 4 STAFFE DI SOLLEVAM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Transportwinkel

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 49 mm

  • Tragfähigkeit - 2000 kg

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3606480154898

Artikelnummer

SNRNSYPUNX

Herstellernummer

NSYPUNX

Hersteller

SNR

Ausführung:

Transportwinkel

Breite:

200 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

49 mm

Tragfähigkeit:

2000 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Edelstahl

Set di staffe di sollevamento e trasporto per PanelSeT SFX Le staffe sono realizzate in acciaio trattato Il carico massimo è di 2000 kg con imbracatura a 60° Il kit è costituito da 4 staffe (viti M12)