SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPPC56HD PIASTRA PASSACAVI ALLUMIN HD 500X620 - NSYPPC56HD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 500 mm
Höhe - 15 mm
Stärke - 3 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480681035
Artikelnummer
SNRNSYPPC56HD
Herstellernummer
NSYPPC56HD
Hersteller
SNR
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
500 mm
Höhe:
15 mm
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


